Bahco CS150 組合せ定規

Bahco CS150 組合せ定規 - BAHCO(バーコ)
仕様
ツールタイプ = コンビネーションスクエア
定規長さ = 150 mm, 6 in
ヘッド素材 = 亜鉛ダイキャスト
定規材質 = ステンレス鋼
スクライブ = あり
Bahco Combination Square. Bahco Combination Square is diecast body with an integrated brass scribe and impact resistant. Easy to use combination square with both metric and imperial markings. Features and Benefits Adjustable depth for repetition marking and scribing Precision machined body for greater accuracy Diecast zinc with a stainless steel blade for durability Black precision etchings for accurate measurements For marking 45° and 90°
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54613117CS150
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする