CS150 Bahco CS150 組合せ定規 BAHCO(バーコ) 54613117

Bahco CS150 組合せ定規

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54613117 品番CS150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ツールタイプ = コンビネーションスクエア
定規長さ = 150 mm, 6 in
ヘッド素材 = 亜鉛ダイキャスト
定規材質 = ステンレス鋼
スクライブ = あり
Bahco Combination Square. Bahco Combination Square is diecast body with an integrated brass scribe and impact resistant. Easy to use combination square with both metric and imperial markings. Features and Benefits Adjustable depth for repetition marking and scribing Precision machined body for greater accuracy Diecast zinc with a stainless steel blade for durability Black precision etchings for accurate measurements For marking 45° and 90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする