曜日別特売

pico Technology データロガー端子ボード

pico Technology データロガー端子ボード - PICO TECHNOLOGY
仕様
アクセサリタイプ = 端子ボード
併用可能製品 = マルチチャネルデータロガー
PicoLog 1000端子ボード. PicoLog 1000シリーズロガーのDB25コネクタに接続 ねじ止め端子により、各アナログチャネル及びデジタルチャネルに接続可能 カスタムシグナルコンディショニング用プロトタイピング領域 PicoLog 1012、1216 ADC11 / 10、ADC11 / 12データロガーに対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54613257PP604-----
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする