Megger 1000-761 接地抵抗計 絶対最大抵抗 1.5kΩ, DET14C

Megger 1000-761 接地抵抗計 絶対最大抵抗 1.5kΩ, DET14C - MEGGER
仕様
絶対最大抵抗測定 = 1.5kΩ
最高精度 = 1.5 %
ディスプレイのタイプ = LCD
安全カテゴリ = CAT IV 600 V
電池寿命 = 24 時間
バッテリタイプ = 単三
電源 = 電池
寸法 = 248 x 114 x 49mm
重量 = 985g
高さ = 49mm
含む = バッテリ、校正チェック、携帯ストラップ、ケース、ユーザーマニュアル
長さ = 248mm
動作温度 Max = +50℃
測定タイプ = 接地抵抗, リーク電流
幅 = 114mm
(DET14C / DET24C): キャリングケース、キャリーストラップ、CD収録のユーザーガイド、較正チェックアクセサリ、単三アルカリ電池 x 4 (DET24Cのみ): USB IrDAドングル、USBリード、PowerDB liteソフトウェア. Megger 1007-331 ( ; 910-6810 910-6810 )は、Megger 1000-762 ( ; 705-9431 705-9431 )のBluetoothバージョンです。. DET14C / DET24Cアーステストクランプ. アース抵抗範囲: 0.050 → 1500 Ω True RMSアース漏洩電流範囲: 0.2 mA → 35 A 自動範囲設定 / 保持機能 4桁と6桁のバックライトLCDディスプレイ 高抵抗及び低抵抗のアラーム 256件のテスト結果の保存及び呼び出し 結果にリアルタイムの日時タイムスタンプ 楕円のクランプでアースケーブルやアースストラップにアクセスしやすい 37 mm径の導体及び50 mmのアースストラップ 低メンテナンスフラットジョーインターフェイス EN61010安全等級CAT IV 600 V 長いバッテリ寿命. DET24Cの追加機能. ダウンロード用のIrDA-USBインターフェイス 2000件のテスト結果保存 PowerDB LiteTMソフトウェア
測定項目リーク電流、接地抵抗内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546139231000-7611.5kΩ-24849
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする