Schutzinger ワニ口クリップ わに口クリップ
- 仕様
- アクセサリタイプ = わに口クリップ
For associated connectors in the SDK 502 and 799 ranges see: ; 753-1674 753-1674 , ; 753-1677 753-1677 , ; 753-1671 753-1671 , ; 753-1665 753-1665 , ; 753-1661 753-1661 , ; 753-1706 753-1706 , ; 753-1700 753-1700 , ; 753-1703 753-1703. Insulated Crocodile Clip, 20mm capacity, 4mm socket. A fully insulated CAT III / CAT IV crocodile clip with 4mm diameter socket, ideal for testing purposes, grips up to a maximum of 15mm diameter, compatible with the Shutzinger 4mm programme range of uninsulated plugs and the 4mm insulated safety programme plugs. Fully insulated Crocodile clip PA 6.6 1000V CAT III - 600V CAT IV Jaws open 22mm max. 15mm max. diameter grip
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電気測定 の新着商品
赤外線サーモグラフィカメラ TI200シリーズ(分解能:0.1℃、フレームレート:25 Hz、確度:-10℃~400℃、確度 ±2℃ または ±2% のいずれか大きい方(常温 25℃)、温度範囲:-20℃ ~400℃)OWON(オウオン)税込¥46,178¥41,980
高電圧デジタルマルチメータ OW9800シリーズ(入力インピーダンス:約10MΩ、周波数:10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz、抵抗(Ω):600.0Ω、確度:±(0.8%+5))OWON(オウオン)税込¥7,698¥6,998
高精度デジタルマルチメータ XDM6000シリーズ(分解能:51/2桁~61/2桁、最大電圧:1,000V~3,000V、最大電流:10A~200A、サンプルレート:1,000~10,000サンプル/秒)OWON(オウオン)税込¥103,378~¥93,980~
ベンチ・デジタルマルチメータ XDM1000シリーズ(分解能:41/2桁~51/2桁、最大カウント:55,000~120,000、サンプルレート:65~85サンプル/秒、通信インターフェース:USBデバイス)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~
AC/DC低周波交流・直流電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC低周波電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥80,278~¥72,980~カテゴリ

















