曜日別特売
SAK 6674 / RT Schutzinger ワニ口クリップ わに口クリップ Schutzinger 54617299

Schutzinger ワニ口クリップ わに口クリップSAK 6674 / RT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
54617299
品番
SAK 6674 / RT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
アクセサリタイプ = わに口クリップ
For associated connectors in the SDK 502 and 799 ranges see: ; 753-1674 753-1674 , ; 753-1677 753-1677 , ; 753-1671 753-1671 , ; 753-1665 753-1665 , ; 753-1661 753-1661 , ; 753-1706 753-1706 , ; 753-1700 753-1700 , ; 753-1703 753-1703. Insulated Crocodile Clip, 20mm capacity, 4mm socket. A fully insulated CAT III / CAT IV crocodile clip with 4mm diameter socket, ideal for testing purposes, grips up to a maximum of 15mm diameter, compatible with the Shutzinger 4mm programme range of uninsulated plugs and the 4mm insulated safety programme plugs. Fully insulated Crocodile clip PA 6.6 1000V CAT III - 600V CAT IV Jaws open 22mm max. 15mm max. diameter grip
適合機種
全般
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする