曜日別特売

RS PRO プランジャ形 ダイヤルインジケータ, 0 → 25 mm

RS PRO プランジャ形 ダイヤルインジケータ, 0 → 25 mm - RS PRO
仕様
最大測定 = 25mm
確度 = ±0.008 mm
分解能 = 0.01 mm
測定範囲 = 0 → 25 mm
インチまたはメートル = メートル
RS Proプランジャダイヤルインジケータ. 大型の60 mm/ 2.35インチダイヤルの付いた精密プランジャダイヤルインジケータです。 一般の作業場又は精密機械工場での使用に最適です。. べベルロック付き回転ベゼル 調整可能ダイヤル 組み込みの許容誤差ポインタ 直径M2.5のボールアンビル測定コンタクト バックラグ取り付け機能を標準装備
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546248778412568
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする