仕様アクセサリタイプ = 検査カメラ用ケーブル
併用可能製品 = BOT1010 、 BOT1016 、 BOT1019
RS Pro検査カメラ5.5 mmアクセサリ. 検査カメラの機能を大幅に高める業務用アクセサリ製品です。. 直径5.5 mm、ねじ取り付けのフック、マグネット、ミラーアタッチメント. RS品番: ; 847-8953 847-8953 確実なねじ固定 鋼線 フック: 移動、回収、又は引っ張り ミラー: 死角になるエリアを確認 マグネット: 落とし物や金属の異物を取り出し. 直径5.5 mmのカメラヘッド. RS品番: ; 847-8959 847-8959 直径が小さく、優れた柔軟性を備えているので、これまで届かなかった場所に取り付け可能 ねじ取り付け用アタッチメント用ねじ端 解像度: 640 x 480ピクセル 4つのLEDを内蔵 PE被覆及びIP67 88 cmグースネック