曜日別特売

Testo データロガー固定スタンド(0554 1841)

Testo データロガー固定スタンド(0554 1841) - testo(テストー)
仕様
アクセサリタイプ = 壁面取り付け用ホルダ
併用可能製品 = 184シリーズ
リチウムバッテリ、温度較正証明書(計器内にPDF形式で保存). 184 T1 / 184 T2は、プログラムを開始すると同時にサービス寿命のカウントダウンが開始する期間限定サービス付き、単回使用のデータロガーです。 184 T3 / 184 T4データロガーは無制限の寿命を有しています。184 T3は、交換可能なCR2450 3V二酸化マンガンリチウムコインバッテリを搭載しています。184 T4は、交換可能なTLH-2450 3V Tadiranリチウムバッテリを搭載しています。. Testoオールインワン温度データロガーシリーズ184 T. Testo 184 T温度データロガーは、コールドチェーンや輸送分野での温度監視に最適な機器です。 例えば、食品及び製薬業界では、コールドチェーンプロセスの中断による影響を回避するため、正確な温度監視及び品質データの記録が要求されます。 このような中断は品質管理に影響を与えるだけでなく、企業の収益や顧客の健康を危険にさらす可能性があります。 184シリーズのデータロガーを使用すれば、コールドチェーンの各ステップを監視できます。このデータロガーは、鉄道、航空、陸上経由で損傷を受けやすい商品を輸送する際に、購入者の代わりに貨物や積み込み室の温度を監視します。 目的地に到着すると、設定された制限値が維持され、遵守されたか一瞥でわかります。 詳細な情報については、184データロガーをPCに接続してPDFレポートを即時に生成できます。 必要なファイルと情報はすべて、機器に直接、セキュアに保存されます。 すべての184 Tモデルが、IP67保護等級、近距離通信(NFC)を介した読み出し機能、自動PDF生成機能、温度補償の較正証明書(機器にPDF形式で保存)、EN12830認定ステータス及びHACCP認定ステータス、Testo ComSoftとの互換性を備えています。 これらのデータロガーと併用する壁掛けホルダtesto 184、タイプ0554 1841 ( ; 851-3478 851-3478 )は別売りです。. オールインワン温度データロガー アラートとアラームを明確に表示 シンプルで直観的な操作 構成が迅速で簡単 明確なPDF形式での読み出し及びレポート作成 現場でのモバイル読み出し及び印刷 インストール不要のセキュアなIT統合
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546253490554 1841-----
4,300
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする