曜日別特売

RS PRO PMP製 計量シリンダ 1L

RS PRO PMP製 計量シリンダ 1L - RS PRO
仕様
素材 = PMP
容量 = 1L
目盛 = あり
長さ = 440mm
印刷目盛り付き、クラスA、ポリメチルペンテンのRS測定シリンダ. RSは、くっきりと見やすい青色の印刷目盛りとすべり止め、吸着防止機能付きの安定した六角形の台座を備えた、PMPクラスA測定シリンダの優れた製品シリーズを提供しています。 シリンダには。10 ml容量で高さ145 mm ( ; 891-9987 891-9987 )、25 ml容量で高さ170 mm ( ; 891-9996 891-9996 )、50 ml容量で高さ200 mm ( ; 891-9999 891-9999 )、100 ml容量で高さ250 mm ( ; 891-9993 891-9993 )、250 ml容量で高さ315 mm ( ; 892-0003 892-0003 )、500 ml容量で高さ360 mm ( ; 892-0006 892-0006 )、1000 ml容量で高さ440 mm ( ; 892-0000 892-0000 )、2000 ml容量で高さ535 mm ( ; 892-0019 892-0019 )の各種サイズを取り揃えています。. PMPは硬度、頑丈さ、低密度、透明度、耐薬品性を兼備 ISO 6706及びDIN 12681、クラスA公差で較正済み 121 ℃で蒸気滅菌しても精度に影響なし
容量(mL)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546274338920000
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする