マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス

マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス - 染めQ(旧テロソン)マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス - 染めQ(旧テロソン)
(6件のレビュー)

菌・ウイルス・暑さをシャットアウトします。抗菌効果24時間持続だけではなく「吸熱・放熱成分」によりマスクに熱がこもらず快適さが長時間持続します。

用途マスク表面・裏面に使用成分水、吸熱・放熱剤、アルコール、メントール、除菌・抗菌剤、添着剤、安定剤RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(50mL)
注意
※完全に乾燥させてからご使用ください。スプレー直後はアルコール臭がしますが、乾燥すればなくなります。布やガーゼを再利用する際は洗濯をし、乾燥させてから再度スプレーをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54637145-
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【染めQ】マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54637145
2022-02-04
用途: マスクの除菌

商品が届いて使おうとしたが、最初から、ノズルが目詰りしていて使うことができず
以前買った古い物のノズルと交換し使うことになりました。
リピート購入したのに、次に購入するか悩んでいます

対象商品 : 54637145
2020-09-17
用途: 布マスクへ使用
農・林・水産業

使い捨てマスクでは暑苦しいので冷感布マスクに使用。食事後にマスクを着けていると臭いが移り気になっていました。消臭剤を探していましたが本品を見つけ購入。使用感はとても良く、臭いもほとんど無くなり満足しています。

対象商品 : 54637145
2020-08-03
用途: 配達作業時

うたい文句通りに涼しさが持続してとても良い。
マスク内の蒸れた感じもかなり減少していると思う。

2が参考にしています
対象商品 : 54637145
2020-08-30
用途: 夏用マスクに
サービス業

涼しさはないよりかはいいです。ただコスパを考えると割高に感じます。
外回り営業の方などはあってもいいかも、室内事務員はコスパが高くなると感じる。
体用、シャツにかける似た商品をマスクにつけてみたら、息ができなかったので、
やはりマスク専用は高いが専用を買うべき

対象商品 : 54637145
2020-09-16
用途: 外回り等紙マスク着用時

人それぞれ感じ方が違うので表現が難しいのですが、社内で試しに効果確認。半々で効果が感じられるが苦しさなど改善するわけではない。紙のマスクでないと効果が感じられない。布マスクや速乾といった素材の違うものンに対してはあまり清涼感が感じられない。しょっちゅうマスク触る人が多いので、表面殺菌などの面では効いていると思うと信じたいので使用している。

対象商品 : 54637145
2020-08-13
用途: マスク用に購入
その他業種

涼感とのことですが特に涼しいとは感じません。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする