宮谷製作所
ステンクシ目鏝 15mm目 (角目)
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途
タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
幅(mm)
目幅:15
材質
木製/鉄/ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54651723
S15K240
240
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
54651739
S15K270
270
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
54651748
S15K300
300
¥
6,120
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください