Wプレーン本焼鏝 0.3mm厚

Wプレーン本焼鏝 0.3mm厚 - 宮谷製作所Wプレーン本焼鏝 0.3mm厚 - 宮谷製作所Wプレーン本焼鏝 0.3mm厚 - 宮谷製作所Wプレーン本焼鏝 0.3mm厚 - 宮谷製作所

貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.3mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!

用途モルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/鋼内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54651994WPH3240(鏝尻)81、(鏝肩)81(コテ)240
2,840
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
54652003WPH3270(鏝尻)90、(鏝肩)90(コテ)270
3,260
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
54652019WPH3300(鏝尻)104、(鏝肩)104(コテ)300
3,620
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
54652028WPH3270H(鏝尻)104、(鏝肩)104(コテ)270
3,480
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする