宮谷製作所
本焼アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.5mm厚
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。
用途
土間の鏝作業に
幅(mm)
(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)
0.5
材質
木製/鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54652326
HSA0.5.330
330
¥
6,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
54652335
HSA0.5.360
360
¥
6,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
54652344
HSA0.5.390
390
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください