曜日別特売

本焼アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.5mm厚

本焼アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.5mm厚 - 宮谷製作所本焼アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.5mm厚 - 宮谷製作所本焼アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.5mm厚 - 宮谷製作所

独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。

用途土間の鏝作業に材質木製/鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54652414HKA0.5.330330
6,280
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
54652423HKA0.5.360360
6,720
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
54652439HKA0.5.390390
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする