曜日別特売

スーパーLトンボ

スーパーLトンボ - YOSHIOKAスーパーLトンボ - YOSHIOKA

土間の引き作業に最適なトンボです。
平面幅が広く正確なレベルが出しやすくなっています。柄は伸縮折り畳み式でコンパクトに収納ができます。(脱着式ではありません)アルミ製で軽くて使いやすい!

用途土間のトンボ作業に厚さ(mm)42タイプL型奥行(mm)90柄長さ(mm)1000~1600内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部幅(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54652667L900mm9001550
20,360
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54652676L1800mm18001800
25,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする