F-H-VフルハーネスベストLED

F-H-VフルハーネスベストLED - リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストLED - リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストLED - リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストLED - リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストLED - リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストLED - リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストLED - リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストLED - リンクサス(Linxas)

フルハーネス型落下静止用器具に対応したベストです。
背中の中央部が空いているのでX型・Y型どちらにも対応可能です。
また、肩部にある面ファスナーでフルハーネスとベルトを固定することで、ベストと同時着脱・保管が可能です。
幅6cmで視認性抜群のガラスビーズ高輝度反射テープを採用しており柔らかく、熱を吸収しにくいのに加え、氷点下でも割れにくい為寒冷地でもオールシーズン使用可能です。
着丈約45cmのショート丈なので腰用具や胴ベルトの邪魔にもならず、ファン付き作業着の上からでも着用可能絵です。
LEDは200時間以上連続点灯可能です。
ON/OFFスイッチを1度押すと点滅し、もう一度押すと消灯します(点滅パターンは1種)。

用途フルハーネス型落下静止用器具を使用した作業の安全確認にサイズフリー着丈(cm)約45電池単三乾電池×2本(別売)LED点滅1パターン素材本体:ベンチレーションメッシュ、LED:砲弾型高輝度赤色LED、反射部:高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ)胴回り(cm)90~120(サイズ調整可)内容量1着
注意
※連続点滅時間はご使用の電池※ご環境により前後します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54655799FHV-ENYネイビー×蛍光イエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
54655808FHV-ENSネイビー×シルバー
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
54655817FHV-EOY蛍光オレンジ×蛍光イエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フルハーネスベストLED 同時着脱
フルハーネスベストLED (ネイビー×シルバー)LEDライト点滅
フルハーネスベストLED (オレンジ×イエロー)LEDライト点滅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする