曜日別特売

F-H-VフルハーネスベストLIGHT

F-H-VフルハーネスベストLIGHT - リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストLIGHT - リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストLIGHT - リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストLIGHT - リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストLIGHT - リンクサス(Linxas)F-H-VフルハーネスベストLIGHT - リンクサス(Linxas)

フルハーネス型墜落制止用器具対応ベストです。
着丈36cm、約66gの軽やかフェザリーメッシュなので動きやすく、仕事の邪魔になりません。
ハガキサイズまで差し込み式透明ポケット付き。
挟み込むだけの簡単装着。
撥水性のビニールで挟んでいるので水に濡れても文字が染みません。
ネイビー×イエローは昼の作業時に、ネイビー×グレーは反射材の面積が広いので夜間の作業におすすめです。

サイズフリー(アジャスターでサイズ調節可能)着丈(cm)約36素材メッシュ部:ポリエステル100%、反射材部分:ガラスビーズ、ポケット部分:PVC内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54655826FHV-LNYネイビー×イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54655835FHV-LNSネイビー×シルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする