ソーラー パーティーライト

ソーラー パーティーライト - タカショーソーラー パーティーライト - タカショーソーラー パーティーライト - タカショーソーラー パーティーライト - タカショーソーラー パーティーライト - タカショーソーラー パーティーライト - タカショー

屋根やベランダに吊り下げて使用するデコレーションライトです。

用途屋外付属品取り付けフック×12個質量(kg)約0.33全長(m)約4.5電球直径約5.8cm×高さ10cm、球間:約25cm電池ニッケル水素充電池1.2V/1300mAh/単3形×1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソーラーパネル:約7.2×8×19.5LED30球タイマー6時間OFFタイマー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54654767LGI-PT10PET・塩化ビニル樹脂・ステンレス・ポリプロピレン
8,200
7,490
8,239(税込)
7日以内出荷
返品不可
54654776LGI-PT10CL塩化ビニル樹脂・PET
6,800
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする