タカショー
ソーラー パーティーライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
PET・塩化ビニル樹脂・ステンレス・ポリプロピレン
PET・塩化ビニル樹脂・ステンレス・ポリプロピレン
PET・塩化ビニル樹脂・ステンレス・ポリプロピレン
塩化ビニル樹脂・PET
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54654767
品番
LGI-PT10
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
屋根やベランダに吊り下げて使用するデコレーションライトです。
用途
屋外
付属品
取り付けフック×12個
材質
PET・塩化ビニル樹脂・ステンレス・ポリプロピレン
質量(kg)
約0.33
全長(m)
約4.5
電球
直径約5.8cm×高さ10cm、球間:約25cm
電池
ニッケル水素充電池1.2V/1300mAh/単3形×1本
LED色
電球色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ソーラーパネル:約7.2×8×19.5
LED
30球
タイマー
6時間OFFタイマー