曜日別特売

コンセントテスタ

コンセントテスタ - 共立電気計器

瞬時にコンセントの極性判定が可能!
TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。
コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。
活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。
正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。
専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。

適合規格
IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)
EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書質量(g)約250(電池含む)使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36校正証明書一般校正内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54655878KEW4505(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
48,000
46,980
51,678(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする