曜日別特売

コンセントテスタ用注入器(Φ24)

コンセントテスタ用注入器(Φ24) - 共立電気計器

コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を発揮!

付属品
7157B(ワニグチクリップ) 2500(消費税別)
9096(携帯用ケース)1400(消費税別)
単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書
適合規格
IEC 61010-1、IEC 61010-031、
IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、
IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)
質量(g)約520(電池含む)コード長さ(m)約1.5使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6連続使用可能時間約27時間クランプ径(Φmm)最大:約Φ24最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz)使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、100×60×26(試験電圧注入用クランプ)内容量1台
注意
※旧モデル(KEW 4500/4500BT)と併用することはできません。
※注入器単体での測定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54655896KEW83414505 4505BT
55,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする