コンセントテスタ用注入器(Φ24)

コンセントテスタ用注入器(Φ24) - 共立電気計器

コンセントテスタ(KEW 4505/4505BT)と併用することで、コンセントテスタの機能を発揮!

適合規格
IEC 61010-1、IEC 61010-031、
IEC 61010-2-032 CATⅢ300V 汚染度2、
IEC 61326(EMC)、EN 50581(RoHS)
付属品7157B(ワニグチクリップ) 、9096(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約520(電池含む)コード長さ(m)約1.5使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6連続使用可能時間約27時間クランプ径(Φmm)最大:約Φ24最大許容入力電圧AC300V(50/60Hz)使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露ないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×42(本体)、100×60×26(試験電圧注入用クランプ)校正証明書一般校正内容量1セット
注意
※旧モデル(KEW 4500/4500BT)と併用することはできません。
※注入器単体での測定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54655905KEW8341(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)4505 4505BT
65,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする