GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。
落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等仕様バイブレータ有り付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)サイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9質量(g)550 (バッテリー含む)外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常 3.8V, 6200mAh出力5V/2A入力AC 100~240V 50~60 Hzセンサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT)保護等級IP65保存温度(℃)-20~65バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450 nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280 × 800 ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad耐振動米国軍用規格810G準拠動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)5~95 (非結露)充電方式USBケーブルOSAndroid 7.0 GMSオーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W)LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant)WAN設定LTE SIMフリー(docomo)USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible.カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB)落下耐久(m)1.2NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; KovioGPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)内容量1台