Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANなし)

Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANなし) - レノボ・ジャパン(Lenovo)

10.95型高解像度(1920×1200)ディスプレイを採用
高性能オクタコアプロセッサー搭載
ドルビー・アトモス対応スピーカーによる臨場感あふれるサウンド
スタイリッシュなデザイン

付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:7040mAh、使用時間:約 10 時間、充電時間:約 3.6 時間 (AC アダプター使用時)、【AC アダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内では AC100V 電源でご使用下さい(AC コードは 100V 用が付属します)本体質量(g)465センサー加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、GLONASS、Galileo通信方式LTE:-、W-CDMA:-インターフェース【ポート】USB ポート:USB 2.0 Type-C ポート(OTG 機能付き)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックコード【PC 仕切りコード】PC-4Gメモリー【フラッシュ】64GB【メイン】容量(標準):4GB、仕様:LPDDR4x本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 255.3×166.3×7.2表示機能ディスプレイサイズ(ドット):10.95 型ワイドパネル (1920×1200 ドット)、タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1 年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth:Bluetooth v5.1、WWAN:なしスロットmicroSD スロット:microSD メディアカードリーダー(最大 1TB まで対応可能)、SIM カードスロット:なし色(本体)ルナグレー画面サイズ10.95OSAndroid(TM)13プロセッサーMediaTek Helio G88 プロセッサー動作周波数(GHz)最大 2内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ :なし / なし、フォーカス方式:FF / AF画素数800 万画素容量(GB)64コア数8ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×1内容量1台
注意
※メモリーの拡張・増設はできません。
※お客様によるバッテリーの交換はできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
※本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。お電話による無償技術サポートはお買い上げから 90日間です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73547340ZADC0062JP
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする