日軽金アクト
消音ラッシングベルト
ベルト解放時に発生する爆発音、締付時のラッチ音(カチカチ音)がなく夜間・早朝作業の騒音防止になります
強度(kg)
バックル部:2000、縫製部:2600
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54656666
774SB13A
ブルー
ワンピース(トラックレール)
1
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
54656675
774SB12A
ブルー
ワンピース(トラックレール)
1
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください