ロープ止め用看板

ロープ止め用看板 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め用看板 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め用看板 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め用看板 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め用看板 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め用看板 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め用看板 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め用看板 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ロープ張りをした後に、注意喚起をする後付金具!
ロープ止めを設置後に駐車禁止や立ち入り禁止などのカンバンを取付け、注意を喚起できる。
ロープ止めの太さが6mm~16mmまで取付が可能。
無地は油性のペンを使用して自由に書ける。
ジョイント金具はロープ止め設置後に、2段・3段にすることが可能。

用途区画分けや侵入防止に。材質スチール適合パイプ径(Φmm)6~16
注意
※専用ジョイント金具は別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54665486101775411個(1枚)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54665495101775421個(1枚)
2,702
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54665504101775431個(1枚)
2,702
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54665513101775401個
オープン
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする