曜日別特売

ARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア

ARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア - CRTワールドARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア - CRTワールドARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア - CRTワールドARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア - CRTワールドARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア - CRTワールドARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア - CRTワールドARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェア - CRTワールド

史上最涼の機能性アンダーウェア!
放熱と遮熱を同時に展開することで熱中症リスクを軽減。金属シリコンを主成分とする人工鉱石を生地にプリント。
この人工鉱石は熱伝導性に優れ、人体が発する熱を外部に放出。
同時に太陽からの遠赤外線をブロックする機能も備えており、体温の上昇を防ぎます。
冷感に特化した特殊加工。重ね着しても冷感をキープする機能に優れていますが、空調服のインナーに着用することで一層効果が体感できます。
ファンから取り入れた空気が当たることで、汗によるべたつきを抑え、ひんやり感がさらに持続します。
最高水準の紫外線対策効果により、紫外線から肌を守ります。
弾力性に優れた生地で体にフィット。着心地も抜群です。

用途遮熱、放熱、機能性アンダーウェア、スポーツ、工事・建設現場、農作業、ガーデニング、アウトドア、自転車、空調服、熱中症対策、防臭、吸汗速乾、紫外線対策タイプ長袖グレー材質ナイロン:90%、ポリウレタン:10%内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※遮熱・放熱効果をより体感するには、風を受けるような環境や空調服の下での着用がオススメです。
※商品名の「青」は、冷たさのイメージを表現しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5470371502040M
オープン
5,000
5,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
5470372402041L
オープン
5,000
5,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
5470373302042LL
オープン
5,000
5,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
54703749020433L
オープン
5,000
5,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする