曜日別特売

PPクイックパワーセット

PPクイックパワーセット - テクニカルアロイ

PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。
特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。
その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。
PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。
硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。
硬化後はサンディングや塗装も行えます。

用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなどセット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・ノズル・刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1セット
注意
※開封後は冷暗所にて保管お願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54704808PG-400UV
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする