軽量型 巻取り式ランヤード シングル(タイプ1) ショックアブソーバ付きDBI-サラ Nano-Lok Light 3101739

軽量型 巻取り式ランヤード シングル(タイプ1) ショックアブソーバ付きDBI-サラ Nano-Lok Light 3101739 - 3M(スリーエム)軽量型 巻取り式ランヤード シングル(タイプ1) ショックアブソーバ付きDBI-サラ Nano-Lok Light 3101739 - 3M(スリーエム)軽量型 巻取り式ランヤード シングル(タイプ1) ショックアブソーバ付きDBI-サラ Nano-Lok Light 3101739 - 3M(スリーエム)軽量型 巻取り式ランヤード シングル(タイプ1) ショックアブソーバ付きDBI-サラ Nano-Lok Light 3101739 - 3M(スリーエム)軽量型 巻取り式ランヤード シングル(タイプ1) ショックアブソーバ付きDBI-サラ Nano-Lok Light 3101739 - 3M(スリーエム)軽量型 巻取り式ランヤード シングル(タイプ1) ショックアブソーバ付きDBI-サラ Nano-Lok Light 3101739 - 3M(スリーエム)軽量型 巻取り式ランヤード シングル(タイプ1) ショックアブソーバ付きDBI-サラ Nano-Lok Light 3101739 - 3M(スリーエム)軽量型 巻取り式ランヤード シングル(タイプ1) ショックアブソーバ付きDBI-サラ Nano-Lok Light 3101739 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現
巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております
落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます
カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します
アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用質量(g)740アズワン品番64-8946-63最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5(最大伸長時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547053953101739
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54705395
2022-03-18
用途: 高所作業時
卸売・小売業

高所作業時 安全帯につけて使用してます。完璧、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする