曜日別特売

DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用

DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用 - カーメックス
内容量1本
全7種類を絞り込む
ピッチ(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
D1
コーナーチャンファー
寸法V(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54735093D08047C141.0ISO16484.7314M6-M90.41
47,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54735109D08061D181.25IS1.256486.1418M8-M120.51.25
47,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54735118D08078D231.5ISO1.56487.8423M10-M150.61.5
47,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54735127D1009D261.75ISO1.7573109426M120.61.75
58,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54735136D12118D352.0ISO2841211.8435M16-M230.62
66,900
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54735145D06032C110.7D-I0.75863.15311.6M40.20.7
37,100
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735154D0604C140.8D-IS0.85864314.4M50.30.8
37,100
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする