曜日別特売

DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ(UN)

DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ(UN) - カーメックス
内容量1本
全8種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
寸法W(mm)
寸法V(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54735163D0805C1428UN2885314.50.40.964
47,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54735179D08065D1724UN2486.54170.51.0564
47,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54735188D08048C1420UN2084.83140.41.2564
47,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54735197D0806D1718UN18864170.51.464
47,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54735206D08067C2216UN1686.73220.51.664
47,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54735215D06033C1236D-UN3663.33120.20.758
37,100
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735224D06032C1232D-UN3263.2312.30.30.858
37,100
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735233D06038C1432D-UN3263.83140.30.858
37,100
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする