曜日別特売

DMTH 高硬度用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ(UN)

DMTH 高硬度用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ(UN) - カーメックス
内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
寸法W(mm)
寸法V(mm)
全長(mm)
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54735249DH06021C740UN4062.137.00.10.658(UN,UNEF,UNF,UNC,UNS)4
40,900
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735328DH06026C832UN3262.638.70.10.858(UN,UNEF,UNF,UNC,UNS)6
40,900
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735337DH0805C1428UN2885.0314.90.40.964(UN,UNEF,UNF,UNC,UNS)1/4-3/8
48,200
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735346DH08065D1824UN2486.5418.50.51.0564(UN,UNEF,UNF,UNC,UNS)5/16-1/2
48,200
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735355DH08048C1520UN2084.8315.60.41.2564(UN,UNEF,UNF,UNC,UNS)1/4-3/8
48,200
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735364DH08067C2216UN1686.7322.80.51.664(UN,UNEF,UNF,UNC,UNS)3/8-1/2
48,200
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735373DH0806D1918UN1886.0419.20.51.464(UN,UNEF,UNF,UNC,UNS)5/16-7/16
48,200
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735389DH10092C3013UN13109.2330.00.62.073(UN,UNEF,UNF,UNC,UNS)1/2
67,300
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735398DH12114C3711UN111211.4337.00.62.384(UN,UNEF,UNF,UNC,UNS)5/8
76,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする