MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用

MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用 - カーメックス
内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
首径(mm)
首長(mm)
寸法Df(mm)
M並目
寸法Dth
寸法lth(mm)
寸法Lf(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54735407MD06032B70.7ISO0.763.304.9154.7M43.207.79.854
40,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735416MD0604B90.8ISO0.864.205.7185.5M54.009.611.954
40,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735425MD08048B121.0IS1.085.006.8266.6M64.8012.014.862
47,900
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735434MD10064B151.25I1.25106.758.9348.6M86.4015.118.774
68,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735443MD1208B191.5ISO1.5128.5010.83510.5M108.0019.523.880
77,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする