MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ UNF

MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ UNF - カーメックス
内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
ねじ
シャンク径(mm)
刃径(mm)
寸法Dth
寸法Df(mm)
首径(mm)
首長(mm)
寸法lth(mm)
寸法Lf(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54735495MD06038B932UN32(UNF)1064.103.805.45.6189.511.854
40,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735504MD08052B1328UN28(UNF)1/485.505.206.76.92613.015.762
47,900
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735513MD10066B1524UN24(UNF)5/16106.906.608.48.73415.919.174
68,100
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735529MD12082B1924UN24(UNF)3/8128.508.2010.010.33519.022.580
77,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする