曜日別特売

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ISOメートルねじ用

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ISOメートルねじ用 - カーメックス
刃数3全長(mm)39シャンク径(mm)3内径/外径内径内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
首長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54735538MTI03007C30.25I0.253.60.72
32,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
54735547MTI03009C40.25I0.254.30.9
32,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
54735556MTI03011C50.3IS0.351.05
32,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
54735565MTI03012C60.35I0.355.71.2
32,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
54735574MTI03016C70.4IS0.47.11.55
32,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
54735583MTI03024C100.5I0.510.62.37
32,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする