曜日別特売

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し60°

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し60° - カーメックス
内容量1本
全9種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
内径/外径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54735599MTI0605D20A60内径0.5-0.8、外径0.4-0.8内径:56-28、外径:64-3265.042058-
32,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54735608MTI0808D28A60内径0.5-0.8、外径0.4-0.9内径:56-28、外径:64-3388.042864-
38,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54735617MTI0808D30A60内径1.0-1.75、外径0.8-1.5内径:28-14、外径:32-1688.043064-
38,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54735705MTI03019C5A600.35-0.672-4031.9035.239共用
32,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54735626MTI1010D35A60内径1.0-1.75、外径0.8-1.6内径:28-14、外径:32-171010.043573-
53,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54735635MTI1212E38A60内径0.5-0.8、外径0.4-0.10内径:56-28、外径:64-341212.053884-
60,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
54735644MTI1212E39A60内径1.0-1.75、外径0.8-1.7内径:28-14、外径:32-181212.053984-
60,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
54735653MTI1212E40A60内径2.0-3.0、外径1.75-2.5内径:13-8、外径:15-101212.054084-
60,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
54735669MTI1614E45A60内径2.0-3.0、外径1.75-2.6内径:14-8、外径:15-101614.0545101-
79,500
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする