曜日別特売

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103)

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103) - カーメックス
内径/外径内径内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ねじサイズ
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54735714MTI06055C131.5T1.5Tr8×1.5、Tr9×1.565.5313.558
36,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54735723MTI08066C212TR2.0Tr10×2、Tr11×286.6321.064
42,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54735748MTI0807C253TR3.0Tr12×387.0325.064
42,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54735739MTI10086D252TR2.0Tr12×2、Tr14×2108.6425.073
51,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54735757MTI10089D293TR3.0Tr14×3、Tr22×3108.9429.073
51,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54735766MTI10092C334TR4.0Tr16×4、Tr18×4、Tr20×4109.2333.073
51,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54735775MTI14135D455TR5.0Tr22×5、Tr24×5、Tr26×51413.5445.0105
70,700
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする