曜日別特売

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド アクメ(ACME)

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド アクメ(ACME) - カーメックス
内径/外径内径内容量1本
全7種類を絞り込む
ねじサイズ
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
ねじサイズ
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
シャンク径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54735784MTI0250C0416ACM161/4-164.339.7641/4
36,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54735793MTI0250C0614ACM145/16-145.2315.2641/4
36,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54735809MTI0250C0812ACM123/8-12、7/16-126.1319.1641/4
36,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54735818MTI0375D1010ACM101/2-108.3425.4763/8
51,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54735827MTI0500D118ACME85/8-810.4427.9891/2
59,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54735836MTI0500D126ACME63/4-6、7/8-612.0430.5891/2
59,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54735845MTI0625E155ACME51-5、1 1/8-5、1 1/4-515.9538.11025/8
77,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする