曜日別特売

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ユニファイ(UN)

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ユニファイ(UN) - カーメックス
刃数3全長(mm)39シャンク径(mm)3内径/外径内径内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首長(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54735854MTI03012C580UN5.5801.15
32,900
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735863MTI03015C772UN6.6721.45
32,900
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54735879MTI03016C956UN8.9561.65
32,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54735888MTI03021C1040UN10.1402.1
32,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする