曜日別特売

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し60°

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド 仕上げ刃無し60° - カーメックス
内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
首長(mm)
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54735687MTI03012C3A603393.10.25-0.35100-72
32,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54735696MTI03014C4A603393.70.35-0.4572-56
32,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54735933MTI03024C7A603397.00.5-0.848-32
32,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54735949MTI06032C9A603589.50.5-1.048-24
32,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54735958MTI0604C12A6035812.50.5-1.048-24
32,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54735678MTI1616E50A60510150内径2.0-3.0、外径1.75-2.7内径:15-8、外径:15-10
79,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする