曜日別特売

MTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

MTQ 深穴用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 - カーメックス
内径/外径内径内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
刃長(mm)
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54735967Q1010D321.0ISO1.01010.0418.032.073
53,700
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
54735976Q1212D381.0ISO1.01212.0421.038.084
61,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54735985Q1616F451.0ISO1.01616.0626.045.0105
89,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54735994Q1010D301.5ISO1.51010.0418.030.073
53,700
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
54736003Q1212D341.5ISO1.51212.0419.534.584
61,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54736019Q1616F431.5ISO1.51616.0625.543.5105
89,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54736028Q2020F601.5ISO1.52020.0636.060.0105
128,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
54736037Q1212D422.0ISO2.01212.0424.042.084
61,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54736046Q1616E452.0ISO2.01616.0526.045.0105
89,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54736055Q2020F562.0ISO2.02020.0634.056.0105
128,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
54736064Q1616D453.0ISO3.01616.0430.045.0105
89,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54736073Q2020E543.0ISO3.02020.0533.054.0105
128,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
54736089Q2020D453.5ISO3.52020.0428.045.5105
128,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
54736098Q2525D644.0ISO4.02525.0440.064.0160
167,600
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする