曜日別特売

MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド BSPT

MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド BSPT - カーメックス
内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54736344Z08078C1428BSPT2887.8314.164
48,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54736353Z1010D1619BSPT191010.0416.773
62,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54736369Z1616E2614BSPT141616.0526.3101
103,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
54736378Z1616D2811BSPT111616.0428.9101
103,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする