曜日別特売

MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド G55°

MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド G55° - カーメックス
全11種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
全長(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
全長(mm)
首長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54736387Z08078C1428W1本2837.836414.1
48,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54736396Z1010D1619W1本191010.047316.7
62,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54736405Z1616E2614W1本141616.0510126.3
103,200
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
54736414Z1616D3811W1本111616.0410138.1
103,200
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
54736423Z06046C1220W1個2064.635812.1
41,600
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
54736439Z06053C1418W1本1865.335814.8
41,600
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
54736448Z08068C1616W1本1686.836416.7
48,300
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54736457Z10092D2416W1本16109.247324.6
62,300
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54736466Z08078D2014W1本1487.846420.9
48,300
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54736475Z10086D2412W1本12108.647324.4
62,300
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54736484Z12109D2811W1本111210.948428.9
70,500
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする