曜日別特売

MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド NPT

MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド NPT - カーメックス
内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54736493Z08076C1027NPT2787.6310.864
48,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54736509Z1010D1618NPT181010.0416.273
62,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54736518Z16155D2214NPT141615.5422.7101
103,200
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする