曜日別特売

MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド NPTF

MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド NPTF - カーメックス
内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54736527Z08076C1027NPTF2787.6310.864
48,300
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54736536Z1010D1618NPTF181010.0416.273
62,300
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54736545Z16155D2214NPTF141615.5422.7101
103,200
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする