曜日別特売

MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド ユニファイ(UN)

MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド ユニファイ(UN) - カーメックス
内容量1本
全17種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
全長(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54736554Z0605C1128UN2865.0311.358
41,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54736563Z0606C1428UN2866.0314.158
41,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54736579Z08066C1424UN2486.6314.364
48,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54736588Z0808D2124UN2488.0420.664
48,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54736597Z0808C2120UN2088.0321.064
48,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54736606Z1010D2220UN201010.0422.373
62,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54736615Z1212E2720UN201212.0527.384
70,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
54736624Z06056C1418UN1865.6314.858
41,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54736633Z12113D2618UN181211.3426.184
70,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
54736649Z08067C1616UN1686.7316.764
48,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54736658Z1212D3116UN161212.043184
70,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
54736667Z08077C2014UN1487.7320.964
48,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54736676Z1616E3714UN141616.0537.2101
103,200
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
54736685Z10092C2213UN13109.2322.573
62,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54736694Z12105C2612UN121210.5326.584
70,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
54736703Z12114C2811UN111211.4328.984
70,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
54736719Z16144D3410UN101614.4434.3101
103,200
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする