アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 - カーメックス
内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
首長(mm)
油穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54739756A03024C60.5ISO3390.56.8
32,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739765A06043C100.5ISO3580.510.8
32,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739774A06031C80.7ISO3580.78.8
32,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739783A0605C130.75ISO3580.7513.1
32,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739799A0604C100.8ISO3580.810.8
32,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739808A06048C131.0ISO3581.013.5
32,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739817A0808D211.0ISO4641.021.5
38,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739826A08064C161.25IS3641.2516.9
38,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739835A0808C211.5ISO3641.521.8
38,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739844A12112D291.5ISO4841.529.3
55,200
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739853A10095D251.75IS4731.7525.4
48,300
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739869A14126D352.0ISO4832.035.0
70,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする