曜日別特売

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 チャンファー刃付

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 チャンファー刃付 - カーメックス
刃数3油穴内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
首長(mm)
寸法Df(mm)
M並目
寸法lF(mm)
全長(mm)
M細目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54739878A0604C100.8C-IS0.864.010.85.3M511.558-
33,100
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739887A08048C131.0C-I1.084.813.56.4M614.364-
38,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739896A10064C161.25C-1.25106.416.98.3M817.973M10
49,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739905A1208C211.5C-IS1.5128.021.810.4M1023.084-
56,500
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする