アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN) - カーメックス
内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
ねじ
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54739914A06032C932UN32(UNC)8、(UNF)10、(UNEF)1263.239.158
32,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739923A06052C1428UN28(UNC)、(UNF)1/465.2314.058
32,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739939A0808D2024UN24(UNC)、(UNF)3/8、(UNEF)9/16-5/888.0420.664
38,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739948A06048C1420UN20(UNC)1/464.8314.658
32,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739957A10092C2320UN20(UNF)7/16109.2323.573
48,300
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739966A0606C1718UN18(UNC)5/1666.0317.658
32,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739975A1212D3018UN18(UNF)9/16-5/8、(UNEF)1 1/8-1 5/81212.0430.384
55,200
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739984A08074C2116UN16(UNC)3/887.4321.464
38,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54739993A1616E3816UN16(UNF)3/41616.0538.9105
80,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする